曜日別特売
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304

※着用例

FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304
FM2902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着 東洋リントフリー 62613304

TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー 長袖上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード62613304品番FM2902
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ポリエステル撥水糸を使用した撥水層を持つ生地構造により、汗をかいても汗じみが目立ちにくく、ムレにくい新汗じみ対策素材です。
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
また、洗濯を繰り返しても高い機能性を維持します。撥水層が通気を維持しながらも生地表面への汗透過を抑制します。
クリーンルーム用衣服とデュアルファインインナーとの組み合わせで、透過菌抑制に効果を発揮します。

用途クリーンルーム用(製薬等)ホワイトサイズM肩幅(cm)43袖丈(cm)57バスト(cm)104仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、丸首長袖シャツ、袖口制電フライス使用混率(%)ポリエステル100上着丈(cm)67アズワン品番64-8904-82生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・ソックスは別売りです
※生地には導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする