※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
TriApex AC滅菌対応・低発塵インナー 長袖上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613383
品番
FP2901
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
滅菌ゾーンのインナーに最適! オートクレーブ滅菌耐久性素材プロテノンを採用。
レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用頂けます。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
仕様
制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、丸首長袖シャツ
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
102
裄丈(cm)
82
上着丈(cm)
72
アズワン品番
64-8904-98
生地性能
低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・ソックスは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています