※着用例

FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613417 FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613417 FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613417

TriApex 低発塵防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62613417 品番 FD2001
参考基準価格(税別)¥26,890 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。

用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策 仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞り ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 バスト(cm)117 上着丈(cm)110 アズワン品番64-8905-05 生地性能低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・グローブ・シューズは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする