※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex AC滅菌対応・低発塵インナー パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613828
品番
FP3901
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。
色
ホワイト
サイズ
3L
ウエスト(cm)
78〜100
ズボン丈(cm)
105
股下(cm)
73
混率(%)
ポリエステル100
仕様
制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、ウエスト総ゴム絞り
生地性能
低発塵、制電性
用途
クリーンルーム用(製薬等)
アズワン品番
64-8905-04
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズ・ベルトは別売りです
※生地には導電糸が入っています