※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613846
品番
FM3902
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
仕様
制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、ウエスト総ゴム絞り、裾口フライス絞り
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
72〜117
ズボン丈(cm)
104
アズワン品番
64-8904-91
生地性能
吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※ソックスは別売りです
※生地には導電糸が入っています