- 台車バッグ モノタロウ 62613916 - 台車バッグ モノタロウ 62613916 - 台車バッグ モノタロウ 62613916 - 台車バッグ モノタロウ 62613916

台車バッグ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62613916 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!
A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。

用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に 材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE 質量(kg)約0.5 赤/黒 寸法(幅W×高さH)(mm)400×390 耐荷重(kg)3 適合幅(mm)約250〜570
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※積載荷重以上、偏荷重での使用はお止めください。

商品説明動画

【台車バッグ 】商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に! .
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62613916
2025-10-29
用途:
台車につけてます。
Bald Eagle Works 様 (運輸・通信業)

配送業をしており、一度に複数箇所のお客さん回るときに伝票を軒先分持っていくので、大きいポケットがあるので伝票がぐちゃぐちゃにならなくて仕事しやすく最高です。

2025-09-26
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

台車に取り付けて使用していますが便利です。
伝票や細かな物も入ります。

2025-03-09
用途:
荷物運搬台車に装着してます
その他業種

消耗品なのであまり高い物は必要ないので、とても使いやすく重宝してます。
今回は、前回同様品購入した品が壊れてきたのでアンコール購入しました。
またの購入時も宜しくお願いします

2025-04-13
用途:
荷物運搬台車に装着してます
その他業種

クーポンもあったので、手ごろな値段で使いやすかったのでアンコールしました。
欲を言うともう少し間知が広いと使いやすいのですが。

対象商品:
62613916
2025-06-12
用途:
台車に取り付け日向に置いたら、2年でボロボロに
建設業・工事業

台車に取り付け日向に置いたら、2年でボロボロになりました。値段なりな感じです。

対象商品:
62613916
2024-08-14
用途:
作業時の養生用に
建設業・工事業

だいしゃにこものがいれられるのでとてもべんりです。

対象商品:
62613916
2024-03-11
用途:
台車に付けてます
Hiro 様 (サービス業)

小物 書類など、落とさずに運べるのでとても良く助かってます。 オススメ商品です

対象商品:
62613916
2024-02-19
用途:
清掃作業
サービス業

清掃作業でエアコンクリーニング時、よく使う小道具、指示書が入っているファイル等の収納
にとても便利に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする