P・O・Pトレーディング
のぼり 鯖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
炙り〆鯖青地落款SYH
炙り〆鯖灰白色SYH
炙り〆鯖青地落款SYH
炙りしめ鯖皮目のSYH
当店名物しめ鯖SYH
〆さば灰白地写真SYH
焼鯖寿司自家製紺地
鯖のへしこ
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62614451
品番
2010538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
炙り〆鯖青地落款SYH
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550