A1056p-LC-606GRY ダイニングソファ セルタン 62615124 A1056p-LC-606GRY ダイニングソファ セルタン 62615124 A1056p-LC-606GRY ダイニングソファ セルタン 62615124 A1056p-LC-606GRY ダイニングソファ セルタン 62615124 A1056p-LC-606GRY ダイニングソファ セルタン 62615124 A1056p-LC-606GRY ダイニングソファ セルタン 62615124

ダイニングソファ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)デニム調アッシュグレー デニム調アッシュグレー タイプ左コーナータイプ 注文コード62615124 品番A1056p-LC-606GRY
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

座面はポケットコイル仕様。

色(張地)デニム調アッシュグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×570×685 座面高さ(mm)420 脚高(mm)200(1.5cm程度の誤差あり) 質量(kg)17.5 デニム調アッシュグレー タイプ左コーナータイプ 幅(cm)110 高さ(cm)68.5 アズワン品番64-9375-01 素材ファブリック 奥行き(cm)57
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする