セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
ダイニングソファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(張地)
デニム調インディゴブルー
色
デニム調インディゴブルー
タイプ
左コーナータイプ
注文コード
62615133
品番
A1056p-LC-612DBL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
座面はポケットコイル仕様。
色(張地)
デニム調インディゴブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×570×685
座面高さ(mm)
420
脚高(mm)
200(1.5cm程度の誤差あり)
質量(kg)
17.5
色
デニム調インディゴブルー
タイプ
左コーナータイプ
幅(cm)
110
高さ(cm)
68.5
アズワン品番
64-9375-02
素材
ファブリック
奥行き(cm)
57
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません