コンクリート除去剤

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) タイプ増粘密着タイプ333 注文コード62617897 品番333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!
レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!

用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1.コンクリートの厚みによって原液〜5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2〜3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) タイプ増粘密着タイプ333 対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性酸性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※SUSは一部材質を変色・変質する恐れがあります。
※メッキは亜鉛メッキなど一部で変色・剥離する恐れあります。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。(コンタクトを着用の場合は、外して洗ってください。)
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせて下さい。
※用途以外に使用しないでください。※使用をする方はゴム手袋(ビニール手袋)・保護マスクを着用してください。
※目の高さ以上で使用する場合は保護マスク・メガネを着用してください。漏洩した場合は、消石灰にて中和処理を行ってください。
※一度差し支えない場所でテストを行い、材質への影響を確認してください。
※鉄・ステンレス以外に使用しないでください。アルミなどの軽金属には使用できません。
※使用後は、キャップを閉めて保管をしてください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない場所に置かないでください。
※廃液は専門業者に依頼してください。
※中和は消石灰にて行ってください。
※一部お届けできない地域がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コンクリート除去剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
生コン車のコンクリート付着除去
その他業種

生コン車の羽根の部分が荷降ろしで時間がかかってブラシ等を使用しても取れない時やボディに付着して固まってしまったコンクリートに霧吹きに入れて使用しました。けっかは大満足です塩酸みたいに危険な異臭もしないし危険は少ないかもしれませんがゴールドとマスク着用及びゴム手袋を着けて使用する事をおすすめします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする