テクノフレックス
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
口径(A)
32
15
20
25
32
40
50
長さL(mm)
600
1000
300
250
400
500
600
700
800
900
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62627119
品番
S221-32A×600L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
600
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
40
適合流体
給水
口径(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応