給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62627304 品番 S221-50A×900L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 長さL(mm)900 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 口径(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする