テクノフレックス
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
口径(A)
20
15
20
25
32
40
50
10
8
長さL(mm)
1800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
300
400
500
600
700
800
900
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62627575
品番
S230-20A×1800L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
長さL(mm)
1800
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応