S230-25A×1100L 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス 62627688

S230-25A×1100L 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス 62627688
S230-25A×1100L 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス 62627688
S230-25A×1100L 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス 62627688
S230-25A×1100L 固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス 62627688

固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
口径(A)25
長さL(mm)1100
内容量1本注文コード62627688品番S230-25A×1100L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)長さL(mm)1100接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)口径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする