ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 容器・ひしゃく
ハンディ・クラウンの 塗料用ボトル
ヒンジキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62631348
品番
329123 0150
参考基準価格(税別)
¥173
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
シャンプーや化粧品にも良く使われているヒンジキャップなので、密封性・作業性に優れてます。
色々な容量を揃えており、試薬・工業薬品の用途で使用されております。
塗料の小分け等に最適。
用途
塗料の小分け用
幅(mm)
(容器)約45
容量(mL)
150
材質(本体)
PE
高さH(mm)
約137
材質(フタ)
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強溶剤の保存はおやめください。長時間保存すると容器が変形したり中の溶剤が揮発することがあります。