クロスクック
クロスクックの 裁縫用資材
クロスクックの 芯材
クロスクックの 接着芯
刺しゅう用接着芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62631445
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刺しゅう加工時の接着芯(刺繍芯)になります。糊付きなので家庭用アイロンで簡単に接着できます。
10mの長巻なので業務用などに最適です。
用途
刺しゅう作業時
材質
レーヨン100%
タイプ
アイロン片面接着タイプ
長さ(m)
10
幅(cm)
25