曜日別特売
350-29 部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販) 62631724

部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番25-1
25-1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3
30
31
32
33
4
5
6
7
8
9
部品名称シム(0.05MM)
シム(0.05MM)
ハウジングカバー
O-リング
バルブスクリュウ
レバーピン
スロットルレバー
モーターハウジング
ボールベアリング
リアエンドプレート
ロールピン
シリンダー
インレットブッシングCP
ローターブレード
ローター
カラー
フロントエンドプレート
シム(0.03MM)
スピンドル
ワッシャー
ロックナット
リテーナーリング
6mmコレット
コレットナット
スパナレンチ
ワイプホースAssy
デフレクターCP
バルブシャフト
バルブスプリング
エアーレギュレーター
内容量1個注文コード62631724品番350-29
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
部品名称シム(0.05MM)形状図番25-11台使用個数1
関連資料:部品図(0.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする