#921 キシラデコールインテリアファイン 大阪ガスケミカル 62632047 #921 キシラデコールインテリアファイン 大阪ガスケミカル 62632047 #921 キシラデコールインテリアファイン 大阪ガスケミカル 62632047 #921 キシラデコールインテリアファイン 大阪ガスケミカル 62632047

キシラデコールインテリアファイン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 62632047 品番 #921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。
微臭のため、室内の塗装に最適です。
着色力がよく、耐光性に優れます。
木部に浸透し、木目を引き立たせます。
ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。
屋外木部用キシラデコールと同系色です。

用途
屋内木部用。
窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
ひのき 主な用途屋内木部用 使用場所屋内 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17434795
2017-12-07
用途:
室内ドアの塗装作業

通常のキシラデコール屋外用は匂いがきつく室内製品には使用できないので、室内ドアの塗装用にこの商品を使用しました。ほぼ無臭で、水のようにサラサラ。カラーレス(クリア)を施工しましたが、液体自体はカルピスのような透明感のある白色。白木に塗って乾くと、濡れ艶のような仕上がりになると思っていたが、そうでもなく、艶も濡れ感もほとんど出ず、ほぼ塗ったのかどうかわからないぐらい。合板や吸い込みの多い木材などに塗ると木肌が毛羽立つので、乾いてからサンドペーパーで仕上げて2回目を塗らなければならない。針葉樹は2回塗り広葉樹は3回塗りと説明書きがある。水をはじく様な材料はペーパーで削ってから塗らなければならないが、扱いやすく汚れが付きにくくなるのでよかったです。
あとは、耐光性と耐久性がどの程度か時間がたってみないとわかりません。
色付の場合はまた違うかもしれませんが、自分としては、もう少し艶感が出るようになればと思う。星4個にしていますが、4個半ってところです。
屋外木部用キシラデコールと同系色なので、内外で統一して使用できるのもよいです。
商品画像も掲載してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする