商品画像

BU601 脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用 INNO 62632196 BU601 脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用 INNO 62632196

脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632196 品番BU601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
最大積載量 30kg(片側15kg)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)

シルバー/ブラック 質量(g)6900 適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8〜 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1〜 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8〜R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1〜R2.4 型式 H200系
注意
※道路交通法の高さ制限は3.8mです。バックドアのダンパーは消耗が早くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする