曜日別特売
BU603 脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用 INNO 62632214

商品画像

BU603 脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用 INNO 62632214
BU603 脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用 INNO 62632214

脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632214品番BU603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)

シルバー/ブラック(SILVER/BLACK)質量(g)7000最大積載量(kg)20適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系
注意
※道路交通法の高さ制限は2.5mです。
※バックドアのダンパーは消耗が早くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62632214
2025-08-27
用途: 自転車やプラスチックボックスの搬送

子供用の自転車なら2台締め付けられます。
プラスチックボックスも付属のベルト一本で充分に固定できました。5,000キロ走りましたが問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする