暮らしを彩るおりがみ小箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632635 品番QI10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
材質(本体)美濃和紙 本体寸法(mm)奥行22 製品質量(g)69 本体横(mm)77 本体縦(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする