曜日別特売
QI12 おりがみ小箱 cool color 古川紙工 62632660

おりがみ小箱 cool color

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632660品番QI12
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

大人気商品のおりがみ小箱から、待望の新柄が2種登場です!小さな柄入りおりがみが小箱に入ったセットです。おりがみとしてはもちろんのこと、ちょっとしたメモや手帳デコなどにも大活躍。美濃和紙の手触りや風合いもおすすめポイントです。

材質(本体)美濃和紙本体寸法(mm)奥行22製品質量(g)69本体横(mm)77本体縦(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする