曜日別特売
QO69 おりがみ 自然の色 イロいろ堂 古川紙工 62632669

おりがみ 自然の色 イロいろ堂

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632669品番QO69
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

自然の色と、お菓子の色、日本の美しい色を集めたおりがみ帳です。綴ってあるので、バラバラにならず保存に便利です。美濃和紙の中でもレースのように美しい「落水紙」を使用しています。落水紙のあたたかな手触りをお楽しみください。

材質(本体)美濃和紙本体寸法(mm)奥行23製品質量(g)58本体横(mm)75本体縦(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする