古川紙工
古川紙工の 図工/美術/画材/書道
古川紙工の スケッチブック/紙
古川紙工の 折り紙
民芸千代紙 大 40枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632687
品番
QO90
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
8
製品質量(g)
89
本体横(mm)
150
本体縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応