古川紙工
古川紙工の 図工/美術/画材/書道
古川紙工の スケッチブック/紙
古川紙工の 折り紙
千代紙美濃和紙セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632705
品番
QO92
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
5
製品質量(g)
48
本体横(mm)
150
本体縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応