古川紙工
古川紙工の 図工/美術/画材/書道
古川紙工の スケッチブック/紙
古川紙工の 折り紙
彩色和紙おり紙50枚入 第3集
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632748
品番
QO96
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
7
製品質量(g)
74
本体横(mm)
150
本体縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応