古川紙工
古川紙工の 図工/美術/画材/書道
古川紙工の スケッチブック/紙
古川紙工の 折り紙
彩色和紙おり紙100枚入 中 第3集
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632775
品番
QO99
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
16
製品質量(g)
52
本体横(mm)
90
本体縦(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応