曜日別特売
SRACH11D 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632790

SRACH11D 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632790
SRACH11D 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632790
SRACH11D 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632790

車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632790品番SRACH11D
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)
【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)
ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能

用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
注意
※ヘッドライトへの取付は車検非対応となる為行わないでください。
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする