※画像は6パターンの目盛りのイメージです

Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード62632835 品番ASR-16-W
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。
持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。
1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)
3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)
55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り
1〜6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。
【機能性とデザイン性を備えた3面定規】
目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。
20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)
用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。
目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。
右利きと左利き両方の利き手に対応。
安心安全の純日本製。

仕様3面定規タイプ ホワイト 高さ(mm)13.8 材質(本体)アルミ 質量(g)約16 対応左右利き手 寸法(cm)16 縦(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする