展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
レンチ
注文コード
62632984
品番
8488U10010
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:TOOLS AND ACCESSORIES
適合
(本体品番)G2000T
部品名称
レンチ
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい