展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
フィルター
注文コード
62634610
品番
185085300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
部品名称
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合
(本体品番)G2000T
部品名称
フィルター
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62634610
185085300
62946049
185085300
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
639
税込
¥
703
同じ部品番号185085300です。