nu board ホワイトボードマーカー 3本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10セット) 注文コード62634688 品番BSLC00BL03
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こすれに強い線幅0.6mmの超極細マーカーです
ボールペン感覚でお使いいただけます
書いて10秒ほど経つと、ボード面にしっかり吸着するので、手で触れた際に誤って消してしまったり、持ち運び中のカスレを防止できます

インク色 線幅(mm)0.6 線の太さ超極細 トラスコ品番194-8122 アズワン品番64-8432-05
注意
※インクの吸着力が通常のボードマーカーより強くなっています
※書いたものを消す際はインクが乾いてからイレーザーをお使いください
※乾く前にこするとインクの汚れが広がる場合があります
※ボード面全体の汚れを落とす際には柔らかい布などで水拭きしてください
※汚れがひどい場合はホワイトボードクリーナー、またはアルコール分 を含んだウェットティッシュをご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする