展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 アクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
ゲージ
注文コード
62634969
品番
848C0096C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,740
この商品は
部品名称
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 アクセサリー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:アクセサリー
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
ゲージ
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62634969
848C0096C0
62633054
848C0096C0
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES
ゼノア
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
同じ部品番号848C0096C0です。