展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
シール
注文コード
62635486
品番
586632901
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:エンジン
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
シール
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい