※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVCニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62635573 品番 PVS12R12
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です

用途軟質ホース接続用。 トラスコ品番818-6655 材質塩化ビニール ねじ規格PT1/2 適合ホース内径(Φmm)12 ニップル(外径)13.5mm
注意
※ナットは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-20
用途:
水槽の配管
教育・研究機関

商品自体はとても良かったのですが、写真にあるナットは付属していませんでした。付属されないのであれば紛らわしい写真は掲載しないでいただきたいです。

24人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする