3M(スリーエム)
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
62636526
品番
DP460 O/WHI 50ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,442
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
強度タイプ、長程度の可使時間
主な用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
適合
ガン:EXP P/A2
トラスコ品番
161-2456
色
オフホワイト
容量(mL)
50
質量(g)
50
タイプ
ガンタイプ
主成分
エポキシ樹脂
粘度
高粘度
可使時間(分)
60
硬化時間(分)
300
粘度(Pa・s)
主剤80/硬化剤10
適合ノズル
EXP S/G/NOZ、EXP H/L/NOZ
危険物の類別
非危険物
引張剪断強度(MPa)
29.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません