展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
ボルト
注文コード
62636554
品番
8488152010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
部品名称
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:チェンブレーキ
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
ボルト
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62636554
8488152010
62634759
8488152010
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
69
税込
¥
76
同じ部品番号8488152010です。