展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
ポンプ
注文コード
62636737
品番
285081900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
部品名称
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
ポンプ
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62636737
285081900
62634619
285081900
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
759
税込
¥
835
同じ部品番号285081900です。