展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
燃料ホース
注文コード
62636755
品番
595526901
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 ハンドル
展開図部品No.
27
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
燃料ホース
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい