EpoChemical
EpoChemicalの 塗料うすめ液/処理剤
EpoChemicalの 塗料添加剤
顔料専用うすめ液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(100mL)
注文コード
62639169
品番
FRPR-004-00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。
用途
EpoChemical顔料シリーズ専用
容量(mL)
100
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
入数(本)
1