トランスベクタージェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62639597 品番901BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です
機種により約2〜20倍の風量をブローできます
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です

用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体水切り:各種棒形状(内径を通過)吸着:ロボットハンド吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0283
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62639597 901BA 47157686 901BA トランスベクタージェット(ブロー・吸引タイプ) 虹技 トランスベクタージェット(ブロー・吸引タイプ) 虹技 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする