ユタカメイク
ブラックKPトラックロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
9
6
9
12
長さ(m)
20
20
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62640035
品番
TRBK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくい、黒いロープです
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです
用途
トラックの荷台での荷縛り用。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
0.9
材質
ポリエチレン、ポリエステル
トラスコ品番
195-0649
色
ブラック
高さ(mm)
60
包装形態
シュリンク
縦(mm)
350
横(mm)
100
引張強度(kN[kgf])
7.64(780)
アズワン品番
64-8734-64
使用荷重(kN)
1.27(130kgf)