PL718KA L 豚革黒当革付手袋 PL718KA シモン 62640586

豚革黒当革付手袋 PL718KA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62640586 品番PL718KA L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏フリースタイプなので防寒用として最適です。

サイズL 全長(cm)21.9 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.8 ブラック 袖口仕様マジック式 トラスコ品番819-3757 厚さ(mm)1.5 材質(裏)豚本革 材質(表)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする