PL718KA LL 豚革黒当革付手袋 PL718KA シモン 62640595

豚革黒当革付手袋 PL718KA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62640595 品番PL718KA LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏フリースタイプなので防寒用として最適です。

サイズLL 全長(cm)21.2 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19 ブラック 袖口仕様マジック式 トラスコ品番819-3758 厚さ(mm)1.5 材質(裏)豚本革 材質(表)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする