シモン
シモンの 革手袋
シモンの 豚革手袋
豚革黒当革付手袋 PL718KA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62640604
品番
PL718KA M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏フリースタイプなので防寒用として最適です。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚本革
色
ブラック
袖口仕様
マジック式
トラスコ品番
819-3756
厚さ(mm)
0.7