アトム
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
62642528
品番
HG-05-LL
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途
廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
ナイロン
色
イエロー
ゲージ数
7
機能
耐切創、低発塵性、耐熱
入数(双)
1
トラスコ品番
758-5705
厚さ(mm)
1.8
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
耐切創性
C、4