耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62642686 品番HG-80
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。

サイズフリー 全長(cm)19.5 中指長(cm)6.6 手のひらまわり(cm)18.8 材質イザナス[[R下]]、ポリウレタン、 ホワイト ゲージ数15 規格EN388 2016:X24XB 耐切創性2/B 機能耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量 入数(双)1 用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。 トラスコ品番758-6213 厚さ(mm)0.6 材質(裏)綿 材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線 材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする