おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
ビニブレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62643456
品番
220-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべりにくく作業のしやすいスベリ止め手袋です。
サイズ
フリー
材質
手袋:ナイロン、ポリエステル スベリ止め:塩化ビニール、
色
黄
入数(双)
1
トラスコ品番
835-5324
材質(裏)
ポリウレタン樹脂