DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62644357 品番1101247
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
サイズは3サイズから選択いただけます
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます

トラスコ品番175-8947 質量(g)1300 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする