曜日別特売
GH316M スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ 三光化学工業 62644795

GH316M スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ 三光化学工業 62644795
GH316M スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ 三光化学工業 62644795

スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM(ミドルタイプ/大きめ)
内容量1個注文コード62644795品番GH316M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。
幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。

用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時などタイプ半面タイプ取付個数2国家検定合格番号TN452種別防毒マスクサイズM(ミドルタイプ/大きめ)適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)98吸気抵抗(Pa)5排気抵抗(Pa)35トラスコ品番115-6768二酸化炭素濃度上昇(%)0.6商品タイプ本体
注意
※吸収缶別売り
三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
スカイマスクⅡ GH316
品番 GH716S GH716M GH715S GH715M GH316S GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
排気弁の作業気密30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.6%
国家検定合格番号TN568TN568TN420TN420TN452TN452
材質(面体)エラストマーエラストマーシリコンシリコンエラストマーエラストマー
適合吸収缶G37 S1G37 S2G36-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 農薬等の散布作業
薬師寺ファーム農・林・水産業

ぶどう樹にシアナミド液剤(CX-10)を散布するのに使いました。シアナミド液剤は特に危険と聞くので、このようなしっかりとしたマスクを使いました。安心して作業できました。缶の使用期限がわかるとより良いかと思います。

2025-02-18
用途: 温室内の土壌消毒の時
農・林・水産業

息苦しいと思ったが、使いだしたら後がすっきりしてさわやか。

対象商品 : 62644795
2022-09-10
用途: 防除
農・林・水産業

農作物の防除の時に使用しています、
S サイズを使用してましたが、少し小さかったので、
今回 M サイズを購入。
思ったより大きかったが、こちらの方があっていました。
少し顔が大きい男性は、おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする